エスワイエス
アクリルレンズマーカーランプ 樹脂リング、フリービス
(1件のレビュー)
定格
24V12W(G18.5 BA15s)
仕様
【接続形状】切りっぱなし1、【アース】ボデーアース
寸法(mm)
Φ87×80
取付
ビス可動式
取付ピッチ
45~58mm
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75286337
207310
黄
¥
1,050
¥
699
¥
769
(税込)
翌日出荷
返品不可
75286346
207320
橙
¥
700
取扱い終了
75286355
207330
緑
¥
700
取扱い終了
75286364
207340
青
¥
700
取扱い終了
75286373
207350
赤
¥
700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください