アクリルレンズマーカーランプ(FH水切穴付き)

アクリルレンズマーカーランプ(FH水切穴付き) - エスワイエス
定格24V6W(G18.5 BA15s)仕様【接続形状】切りっぱなし1、【アース】ボデーアース寸法(mm)Φ87×80取付ビス固定式定格電圧(V)24取付ピッチ60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75286382208310
1,300
849
934(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする