エスワイエス
車高灯
定格
24V6W(G14.5 BA9s)
仕様
【接続形状】切りっぱなし2、【アース】アースコード
取付ピッチ
82
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75286705
084210
130×35×36
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
75286714
084220
130×50×36
¥
1,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください