タブレット・スマホ・PC対応メモリリーダライタ
一台でタブレット、スマートフォン、パソコンに接続できるメモリリーダライタ。
SDXCメモリーカードに対応、多彩なメディアを読み書き可能。
主要なメディアに対応。アクセスランプを装備。USBバスパワー駆動。
対応メディア
【SDカード】SD、SD(Highspeed、proHighspeed)、Class2、4、6、10/Wii・DSi用/SDHC、SDHC(Class2、4、6、10、UHS-I)/SDXC、SDXC(UHS-I)/miniSD(別途専用アダプタ必要)/miniSDHC Class2、4、6(別途専用アダプタ必要)/TransFlash/microSD/microSDHC (Class2,4,6,10,UHS-I)(別途専用アダプタ必要)
【マルチメディアカード】MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro(別途専用アダプタ必要)
【コンパクトフラッシュ】コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(TypeII)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(UDMA対応)/マイクロドライブ
インターフェースUSB2.0
色ブラック
ケーブル長(mm)USB[A]約70mm(コネクタ除く)、USB[microB]約43mm(コネクタ除く)
トラスコ品番828-2906
質量(g)40
対応OSAndroid4.0以降(ホスト機能有り)Windows8、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)/Mac OS X 10.6~10.6.8/OS X 10.7~10.7.5、10.8~10.8.2
コネクタ形状USB[A](オス)×1USB[microB](オス)×1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×40×21(ケーブル除く)
電源電圧(V)5
動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)
スロット3
データ転送速度(最大)USB2.0ハイスピードモード/480Mbps(理論値)
内容量1個
【マルチメディアカード】MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro(別途専用アダプタ必要)
【コンパクトフラッシュ】コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(TypeII)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(UDMA対応)/マイクロドライブ
記録メディア・メモリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 75294746
2020-10-04
- 用途:
- カーナビのSDカード、携帯に音楽のコピー
Design room Motohashi 様
USBとスマホに対応しているので用途が広いです。
コスパが高い商品で満足しています。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07