スマートフォン用フリーカットフィルム(BLC)

スマートフォン用フリーカットフィルム(BLC) エレコム

液晶画面をキズや汚れから守るスマートフォン用汎用液晶保護フィルム。すべてのスマートフォンに対応!
「ブルーライト」を大幅にカットする液晶保護フィルム。約34%カット。
りけいシートに方眼目を印刷しており、ぴったりとサイズを確認可能です。
貼り付け時のフィルムの浮き上がりを予防。高い透過率の高光沢タイプ。硬度の高いハードタイプのフィルム。タッチスクリーン入力に対応。

適合サイズフリーサイズ セット内容液晶保護フィルム(ブルーライトカット仕様)×1、ウレタンシート×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 タイプブルーライトカット 材質液晶保護フィルム/吸着面:シリコン、外側:PETウレタンシート/接着面:アクリル接着剤、外側:ウレタン 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75294913 P-FREEFLBLAG
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする