T型 六角棒 スパナ

T型 六角棒 スパナ エイト

ブレードが短いので締め勝手がよく、狭い場所での作業に適したT型六角棒の7本セット、レンチスタンド付

用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状T型 タイプショート セット内容EX-2、EX-2.5、EX-3、EX-4、EX-5、EX-6、EX-8、WS(各1本) 材質(ハンドル)プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合 内容量1セット(7本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75301816 EXS-7
10,870
7,398
8,138 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする