曜日別特売

ヘッドライト用コンバージョンHIDオールインワンキット HB

ヘッドライト用コンバージョンHIDオールインワンキット HB PIAA

ヘッドライトはこれ一つでOK。バラスト&バルブのお得なセット。
美しく透き通る理想のホワイトブルー光。

仕様車検対応、輸入車対応 セット内容バラスト、リレーハーネス、バルブ各2個 タイプHB 定格電圧(V)12 色温度(K)6000 内容量1セット
注意
※輸入車等の一部車種には、HIDオプショナルパーツが必要な場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75315021 HH194SA
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする