工事用法定表示板 (4点セット)

工事用法定表示板 (4点セット) つくし工房

アルミ額縁付き木製パネル(木枠付き)。4隅は養生プラコーナーを取り付けて安全に配慮しています。

用途工事用法定表示板の掲示用 材質木枠付きカラー合板(アルミ額縁付き) 付属品取付金具、養生プラコーナー セット内容お願い標識 No.1-C、115、116、117、118 厚さ(mm)40 質量(kg)12.7 寸法(幅W×高さH)(mm)1840×940
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41573867 HR-1C 1台
41,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75749931 HR-1C 1セット
25,650
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
22588852 HR-1C 1台
26,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41573867 HR-1C 45004970 HR-501C HR-501C 法定表示板4点セット お願い標識No.1-C付き つくし工房 45004970 法定表示板4点セット お願い標識No.1-C付き つくし工房 1台 38,980 税込42,878 JIS規格改正に伴い改正されました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする