曜日別特売

万能ハケ(プラスチック製)

万能ハケ(プラスチック製) - TIPTOP万能ハケ(プラスチック製) - TIPTOP
(1件のレビュー)

ビードクリーム塗布用にも使えるプラスチック製柄のハケです。

用途ビードクリーム塗布用形状寸胴直径(Φcm)4.5毛材豚毛全長(cm)25.5危険物の類別非危険物毛足(cm)約65内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75326727B-206
3,720
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75326727
2017-04-21
用途: ビードクリーム用
ジーケーサービス

どうしても毛が抜けますね・・・
木製を使用していて抜け毛が気になったのでこちらを購入しましたが、この商品も抜けますね。
組み込み時はスポンジを使用しており、その際に毛がついていないか確認していますが、1本の毛の噛み込みでほんのわずかなエア漏れに繋がりかねないので要注意ですね。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンク修理・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする