曜日別特売

袋メッキナット ワッシャ付 トヨタ純正タイプ

袋メッキナット ワッシャ付 トヨタ純正タイプ - TIPTOP

平面座のトヨタ純正アルミホイールにお勧め。

ピッチ1.5全長(mm)37.5タイプ対辺(mm)21ねじ径(mm)12内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75328425N-3921
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする