曜日別特売

乗用車用クランプインバルブ

乗用車用クランプインバルブ - TIPTOP乗用車用クランプインバルブ - TIPTOP乗用車用クランプインバルブ - TIPTOP乗用車用クランプインバルブ - TIPTOP乗用車用クランプインバルブ - TIPTOP乗用車用クランプインバルブ - TIPTOP乗用車用クランプインバルブ - TIPTOP乗用車用クランプインバルブ - TIPTOP
(15件のレビュー)
内容量1個
全27種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
27種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
角度α(°)
パッキン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75328513PC-3ストレート162720--(上、下)1-14
オープン
329
362(税込)
当日出荷
75328522PC-5ストレート141920--(上、下)1-14
オープン
329
362(税込)
当日出荷
75328531PC-7ストレート112314--(上、下)4-11
オープン
329
362(税込)
当日出荷
75328547PC-10ストレート114114--(上、下)4-11
オープン
329
362(税込)
当日出荷
75328556PC-13ストレート141420--(上、下)1-14
オープン
329
362(税込)
当日出荷
75328565PC-14ストレート142320--(上、下)1-14
オープン
329
362(税込)
当日出荷
75328574PC-15ストレート142820--(上、下)1-14
オープン
329
362(税込)
当日出荷
75328583PC-16ストレート143320--(上、下)1-14
オープン
329
362(税込)
当日出荷
75328592PC-19ストレート161420--(上)1-16外、(中)1-16中
オープン
329
362(税込)
当日出荷
75328601PC-1ベンド1743101780(上)5-17外、(下)5-17中
オープン
399
439(税込)
当日出荷
75328617PC-4ベンド142572745(上、下)1-14
オープン
399
439(税込)
当日出荷
75328635PC-11ベンド1145102265(上)4-11
オープン
399
439(税込)
8日以内出荷
75328644PC-12ベンド1145103090(上)4-11
オープン
399
439(税込)
8日以内出荷
75328653PC-17ベンド1445133390(上、下)1-14
オープン
399
439(税込)
当日出荷
75328662PC-18ベンド1430254590(上、下)4-11
オープン
399
439(税込)
8日以内出荷
75328671PC-20ベンド162592930(上)1-16外、(下)1-16中
オープン
399
439(税込)
8日以内出荷
75328687PC-21ベンド162582845(上)1-16外、(下)1-16中
オープン
399
439(税込)
6日以内出荷
75328696PC-22ベンド1745101790(上)5-17外、(下)5-17中
オープン
399
439(税込)
当日出荷
75328705PC-2ストレート1438---(上)2-14外、(下)1-14
オープン
359
395(税込)
当日出荷
75328714PC-8ベンド144621-90(上)2-14外、(下)3-14中
オープン
399
439(税込)
当日出荷
75328723PC-9ベンド184237-90(上)3-18外、(下)5-17外
オープン
399
439(税込)
当日出荷
75328741PC-24ベンド143020-90(上)2-14外、(下)3-14中
オープン
399
439(税込)
8日以内出荷
14156698PC-26ストレート112914--(上、下)4-11
オープン
498
548(税込)
当日出荷
14156707PC-27ストレート113314--(上、下)4-11
オープン
498
548(税込)
6日以内出荷
75328626PC-6ベンド112292345(上、下)4-11
オープン
取扱い終了
代替品有
75328732PC-23ストレート1434---(上)2-14外、(下)1-14中
オープン
取扱い終了
代替品有
75328757PC-25ストレート1834---(上)3-18外、(下)5-17外
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75328626PC-632636791M-C6PC-6 クランプインバルブ(内締め・ベントタイプ) TIPTOP 32636791クランプインバルブ(内締め・ベントタイプ)TIPTOP1個
329
税込362
注文コードが変更になりました
75328732PC-2332636895M-C23PC-23 クランプインバルブ(外締め・ストレート・ベントタイプ) TIPTOP 32636895クランプインバルブ(外締め・ストレート・ベントタイプ)TIPTOP1個
299
税込329
注文コードが変更になりました
75328757PC-2532636913M-C25PC-25 クランプインバルブ(外締め・ストレート・ベントタイプ) TIPTOP 32636913クランプインバルブ(外締め・ストレート・ベントタイプ)TIPTOP1個
329
税込362
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75328705
2023-09-14
用途: 自動車のエアバルブに使用
飲食業

タイヤ交換の際、バルブも新品に交換。
交換後2年経ちますが問題はありません。

対象商品 : 75328574
2023-05-30
用途: エア漏れの交換用
運輸・通信業

なかなか市販されていないパーツですが、モノタロウさんはバリエーション豊かに取り揃えられており、自分の車のホイールにぴったり合うサイズの物が手に入りありがたかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 75328522
2024-01-11
用途: タイヤ交換
医療・福祉・介護関連業

値段は安くても作りはしっかりしており満足です。
過去にも購入していますが全く問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 75328513
2022-10-30
用途: JB23 ジムニーのメンテナンス

TIPTOPのクランクインバルブはバイクで使用中ですが信頼性があるので4輪にも使ってみようかと思いました。カッコ良さそうだし。

対象商品 : 75328565
2022-10-11
用途: タイヤ交換時にバルブも交換しました…
製造業

形状から選別し装着しました…エアー漏れ等も無く、安価で良い製品だと思います…

対象商品 : 75328617
2022-06-07
用途: ホイールの、エアバルブ交換時
今井電気建設業・工事業

さがしていたものに
ピッタリでした、
さつせくつかいたいのですが、
パッキンの軽が
ちょっとちがうので、
パッキンも、さがします

対象商品 : 75328565
2022-04-23
用途: ホイール再塗装交換
その他業種

旧車のホイールを再塗装時にバルブも交換、この商品は精度も問題なし、取り付けもOK、現在問題なく使用中です。満足です。

対象商品 : 75328565
2022-05-09
用途: タイヤ交換時一緒に交換
自動車・二輪車・自転車関連業

商品の作りも良くサイズも豊富なので大変満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤバルブ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする