エアブライト H8 35W
明るく見やすい色温度4100Kの白色光を採用
視認性とドレスアップ性を両立させたモデル
安心の「一年間保証」
新製法によるロングライフ化を実現
車検対応品
日本製
用途明るさとファッション性を兼ね備えたハロゲンバルブ
タイプH8
消費電力(W)35
明るさ(W)70クラス
全光束(Lm)650
色温度(K)4100
内容量1セット(2個)
注意
※12V車専用※カーメイト GIGA 車種別適合表をご確認ください
※一年間保証について・・・保証期間中、製造上の理由により不具合が生じた場合のみ適用。作業費用はお客様負担となります。保証書代わりの領収書(レシート)が必要です。タクシーなどの業務用車両は保証対象外
※本製品は、保安基準に基づく明るさ、光色(JIS D5500色度範囲)で設計された製品ですが、車両状態および灯具の劣化、汚れなどの影響で、明るさ、光色が車検不合格とされる場合があります。その場合は、元の純正バルブに交換してください
※本品は明るさを追求するため、標準装備バルブと比較して寿命が短くなります