黒樹脂復活剤
白化した樹脂パーツを復活させます
樹脂に浸透する高密度タイプを採用。ムラにならずに色&ツヤが復活します
樹脂と強力に密着するAMS成分を採用。非硬化コーティング被膜を形成し、色&ツヤを長期間維持します
クリアタイプなので、黒以外も使用可能
普通車のフロントバンパー、フロントグリル1台分以上
用途未塗装樹脂部分のツヤ出し用
成分シリコン化合物
セット内容復活剤(10mL)×1本、スポンジ×2個
種類液体
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量10mL
危険物の性状非水溶性
内容量1セット
注意
※未塗装の樹脂パーツ専用
洗車・清掃 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 88083012
2019-04-27
- 用途:
- 性能的には大満足。開封後、普通の保存では固まってしまうのを覚悟
茶色や青色のビンに入っている溶剤系の黒樹脂の性能回復剤と違って、シリコン系なのに硬化するという1点もののお品です。
空気(湿気)と反応して硬化するという性格上、一度開封すると、2度目の使用時にはもう固まっていて使用できないという宿命を抱えていますので、使いたい黒樹脂製品を何か所か心に留めておき、一度に施工すると無駄がありません。
また、残った場合は、チューブをつぶして空気を追い出してから保存すると次回使えるかもしれません。
どうぞ工夫してみてください。
- 対象商品:
- 88083012
2018-11-19
- 用途:
- 中古車外装クリーニング
自動車・二輪車・自転車関連業
白っぽくなった樹脂パーツが見事に新品の様に黒くなりました。この価格で大変優れた商品です。耐久性に期待します。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 88083012
2018-06-18
- 用途:
- バイクの樹脂部分に
最近のバイクは樹脂パーツが多い。特にスクーターなどは樹脂パーツだらけで、経年劣化で白くなってみっともない。それを復活させるのに、最も効果的なのがこの製品である。
効果、耐久性もこの手の製品では最も良いと思う。欠点は高価なことと、一度開封したら、時間をおかずに使い切った方がよい点だ。半分残った復活剤を後で使おうとすると、容器の中で固まってしまって、使用不可となってしまっている。
1人が参考にしています