サイクルアタッチメントST

サイクルアタッチメントST カーメイト サイクルアタッチメントST カーメイト
(3件のレビュー)

スタンダードな正立タイプのサイクルアタッチメント
ECE基準認定商品
ロックノブの向きが変えられるので運転席側・助手席側兼用できます(工場出荷時は左側取付用)
タイヤもしっかりホールドするホイールホールドベルトを標準装備
安心のキーロック付
内容物/フレームバー、アーム、ロックカバー、Uボルト、プレート、六角レンチ、取扱説明書×各1。ホイールホールドベルト、ワッシャ(大・小)、六角穴付ボルト、Jボルト、ナット、キー×各2。ノブナット×4

用途正立タイプのサイクルアタッチメント 最大積載量(kg)17(サイクル1台) RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット
注意
※サイクルの目安/タイヤ接地部から700mmにダウンチューブがあること。ペダル中心の高さが300mm以下であること
※対応ダウンチューブ/直径22~60mm(カーボンフレームNG)
※タイヤサイズの適合/MTB・・・20~26インチ。ロードレーサー・・・650C/700C。ジュニア・・・16~20インチ。その他・・・ブロックを含むタイヤ幅55mmまで
※積載できないサイクル・・・ママチャリ(ダウンチューブが極端に曲がっている自転車)、カーボンフレーム、レース用の柔らかいコンパウンドタイヤ
※本品の取付には「10mmスパナ」が必要です
※本品を使用するにはベースキャリアが必要です
※必ずカーメイト適合情報をご確認下さい
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88078776 IN385
13,000
11,980
13,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
88078776
2024-05-03
用途:
サイクリングを兼ねたドライブに最適です!
有限会社インテリアアドバイザーイド 様 (建設業・工事業)

取付けも楽でとても使いやすいです。
思わず2台分買ってしまいました。

対象商品:
88078776
2015-05-19
用途:
自転車運搬

コストパフォーマンス優れた商品だと思う

1人が参考にしています
対象商品:
88078776
2014-04-11
用途:
自転車運搬

カーボンフレームがNGなのが残念でしたが、価格は安く良い商品です。
出来栄えは最高

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする