曜日別特売

RAZO SUPER GRIP PEDAL SET AT-S

RAZO SUPER GRIP PEDAL SET AT-S - カーメイトRAZO SUPER GRIP PEDAL SET AT-S - カーメイトRAZO SUPER GRIP PEDAL SET AT-S - カーメイトRAZO SUPER GRIP PEDAL SET AT-S - カーメイト
(1件のレビュー)

AT車用ペダルセット
ミニバン・軽にジャストフィットサイズ
表面をアルマイト加工したヘアライン仕上げのアルミペダル
別売のスベリ止め用のリングやラバーグリップを装着することによりグリップ力を調整可能(アクセルペダルには取付けできません)
お試し用ブルーリング4個付属

用途ペダルセットセット内容ベース×1、メタルベルト×2、レバー×2、ブラケット×1、プレート×2、お試し用リング×4、ラバースペーサー×4、ネジ(M4×5mm)×4、ネジ(M4×9mm)×4、ネジ(M4×15mm)×4、ネジ(M4×25mm)×4、ナット×4、両面テープ×4、六角レンチ×1シルバー質量(g)197サイズ(mm)アクセル119×59、ブレーキ69×121RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※必ずカーメイト適合情報をご確認下さい
※本製品を取外した際、取付跡が残る場合があります
※オプションで別売りリング(型番 : RP126 ブルー、RP127 レッド)、ラバーグリップ(型番 : RP128 ブラック)があります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88075224RP121
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88075224
2023-06-05
用途: 車のドレスアップ

メーカーHPの車種別適合情報検索。車種によっては適合しな場合あり。
各ペダルの寸法をよく確認し、型紙などで合わせてみるのが良いかと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする