アズピュア クリーンノート A4
無塵紙を使用していますので、クリーンルームでの使用に適しています。
材質リサイクル可能な無塵紙
サイズA4
表面抵抗値(Ω)<1011/□
面密度(kg/m2)72
アズワン品番1-7170-51
入数1袋(10冊入)
ページ数64(横罫)
内容量1個
クリーンルーム用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75356434 | アズピュアクリーンノート A4 | 37181207 | 1-7170-51 |
![]() |
アズピュアクリーンノート(10冊入り) | アズピュア(アズワン) | 1箱(10冊) | ¥7,722 税込¥8,494 | 注文コードが変更になりました |