アズピュア クリーンディスポソックス

アズピュア クリーンディスポソックス アズピュア(アズワン) アズピュア クリーンディスポソックス アズピュア(アズワン) アズピュア クリーンディスポソックス アズピュア(アズワン) アズピュア クリーンディスポソックス アズピュア(アズワン) アズピュア クリーンディスポソックス アズピュア(アズワン) アズピュア クリーンディスポソックス アズピュア(アズワン) アズピュア クリーンディスポソックス アズピュア(アズワン) アズピュア クリーンディスポソックス アズピュア(アズワン)

クリーンルーム用の使い捨て靴下です。
低発塵素材のため、クリーンルーム内で使用できます。
ストレートタイプなので足の形や大きさに関係なくフィットします。

サイズフリー トラスコ品番828-6619 材質ポリエステル100% ホワイト 質量(g)18 サイズ(cm)23~25 全長(cm)40 アズワン品番2-2133-01 内容量1袋(100足)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75360126 MDS-100
19,200
19,100
21,010 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする