オーエッチ工業 オーエッチ工業の 作業工具 オーエッチ工業の ハンマー オーエッチ工業の ハンマー柄 先切玄能用 ハンマー柄 先切玄能用 注文コード 75375081 注文コード 75375081 すべりにくいグリップ付き 用途先切玄能#18用木柄 種類ハンマー柄 全長(mm)300 使用クサビWD-5 寸法A(mm)6 寸法B(mm)18 適合18 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 S-330W 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 75375081 S-330W ¥1,060 ¥839 ¥839 ¥923 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 作業工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ショートハンマー木柄 (80mm用) エスコ 税込¥3,014 ¥2,740 バスケットへ 片手ハンマー モノタロウ 税込¥989~ ¥899~ 両口ハンマーⅡ4ポンド ヘッド外れ止めラバー付 FSC藤原産業 税込¥8,778 ¥7,980 バスケットへ 一体型ランプハンマー FSC藤原産業 税込¥9,238 ¥8,398 バスケットへ ショックレスハンマー モノタロウ 税込¥1,318~ ¥1,198~ Gウレタンカケヤ(グラスファイバー) オーエッチ工業 税込¥39,578~ ¥35,980~ ケレンハンマー BIGMAN(ビッグマン) 税込¥1,188 ¥1,080 バスケットへ スーパークラフトスレッジハンマー ナイロン(白) スーパークラフトスレッジハンマー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 税込¥84,678 ¥76,980 バスケットへ キリンスBS ハトメ 大阪魂 税込¥734 ¥667 キリンスBS ハトメBS ハトメ 大阪魂 税込¥734 ¥667 ニッケルBS ハトメ 大阪魂 税込¥734 ¥667 スズBS ハトメ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ サンカク1バンテマワシポンチ 大阪魂 税込¥2,098 ¥1,907 バスケットへ ボビット 大阪魂 税込¥2,247 ¥2,043 バスケットへ ワクグミクランプA-20S 大阪魂 税込¥5,327 ¥4,843 バスケットへ ワクグミクランプA-20W 大阪魂 税込¥7,691 ¥6,992 バスケットへ ワクグミクランプA-40S 大阪魂 税込¥5,779 ¥5,254 バスケットへ ワクグミクランプA-40W 大阪魂 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ スパナ(TKS) 東工舎金属製作所 税込¥15~ ¥14~ インパクトリングC50-110 シマツール 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具ハンマーハンマー柄 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります 片手ハンマー(ボールピン) 両口ハンマー 防爆ハンマー 片口ハンマー ネイルハンマー 仮枠ハンマー 樹脂ハンマー(プラスチックハンマー) ゴムハンマー コンビハンマー ショックレスハンマー 木ハンマー 掛矢(カケヤ) 銅ハンマー 板金用ハンマー アルミハンマー トンカチ 石頭ハンマー 点検ハンマー/テストハンマー 電工ハンマー 溶接用ハンマー 特殊ハンマー ハンマー柄 ハンマー替ヘッド シェアする マイページ 最近見た商品