パイプマシン

パイプマシン レッキス工業

二重絶縁ブレーキ付モータを採用しています。小型・軽量で高速ねじ切りが可能。自動オープン転造ヘッドの搭載が可能。(オプション)二重絶縁ブレーキ付きモータ採用、安全重視設計。小型、軽量で高速ねじ切り。操作性:余裕の往復台ストローク。(従来機N40より25mm拡大)。安全性:ブレーキ付きモータを採用した巻込防止設計。二重絶縁モータ採用。自動停止カーボン採用。

用途水道、ガス管等のねじ切り作業。 主軸回転数(min-1[r.p.m])56(無負荷) 付属品自動切上ダイヘッド(1/2~3/4)(11/2)×各1、チェーザ(1/2~3/4)(1~11/2)×各1組(ダイヘッドへ取付済み)、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、予備カーボンブラシ×1組、マシンカバー×1 トラスコ品番298-1661 質量(kg)32 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×345×355 方式自動切上 モーター単相100V、出力500Wシリースモータ(ブレーキ付) ねじ切り能力1/4B~ 11/2B(8A~40A) オイルタンク(L)1.3 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75369707 S40AⅢ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75369707 S40AⅢ 79909465 207315 207315 小型パイプマシン REX 79909465 小型パイプマシン REX 1台 359,800 税込395,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする