工業用接着剤 一液湿気硬化型弾性接着剤

工業用接着剤 一液湿気硬化型弾性接着剤 スリーボンド

トラスコ品番421-3394 質量(g)180 主成分クロロプレン合成ゴム 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 内容量1本(150mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75736035 TB1521B150
690
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75736035 TB1521B150 48862895 TB1521B-150 TB1521B-150 合成ゴム系接着剤 TB1521B スリーボンド 48862895 合成ゴム系接着剤 TB1521B スリーボンド 1本(150g) 1,298 税込1,428 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする