配管用シール剤

配管用シール剤 スリーボンド

無溶剤型の都市ガス用配管シール剤です。
回転ノズルのため、チューブを回転させずにねじ部に均等に塗布できます。

用途都市ガスの配管ねじ部のシール剤として。 トラスコ品番374-8791 アイボリー 質量(g)230 主成分アルキッド樹脂 耐圧性(MPa)0.5以上 粘度(mPa・s)11000 危険物の類別非危険物 内容量1本(230g)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75736044 TB4320B
2,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75736044 TB4320B 39536524 TB4320B TB4320B ガス配管用シール剤 スリーボンド 39536524 ガス配管用シール剤 スリーボンド 1本(230g) 3,098 税込3,408 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする