地下水栓マルチソケット

地下水栓マルチソケット TOYOX(トヨックス)
(1件のレビュー)

接続箇所に角度をつけられます。ホースが折れやすい箇所に最適です。
【取付しやすい】ホースの取り付けがしやすく、水漏れしにくいコネクターです。
【2年間保証】安心の2年間保証付きです。

用途屋外散水用途ホースと各種部品をつなぐ継手 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 接続方式ニップル-ホース 適合ホース外径(Φmm)~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径(Φmm)12~15 内容量1個
注意
※対応ホースサイズは、内径12~15mm・外径20mmまで(肉厚2.0mm以上3.0mm未満)の耐圧ホースです。
※全自動洗濯機用給水用途や瞬間湯沸かし器には絶対に使用しないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75753045 C-6
920
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
75753045
2019-06-20
用途:
花壇の水やり、洗車
建設業・工事業

散水栓BOXからの接続にホ―ス折れ等で商品を探しいたところ見つかり、購入いたしました。
満足致しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする