K-CON(キタコ)
ホーローセット(平先)
回転軸の固定、その他あらゆる部品の補修用として。
付属品
L型レンチ
材質
スチール
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
タイプ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75788772
0900-004-03004
4
M3/P0.5
1.5
3
¥
90
¥
89
¥
98
(税込)
翌々日出荷
75788781
0900-004-03005
5
M3/P0.5
1.5
3
¥
90
¥
89
¥
98
(税込)
翌々日出荷
75788797
0900-004-03006
6
M3/P0.5
1.5
3
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
75788806
0900-004-03008
8
M3/P0.5
1.5
3
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
75788815
0900-004-04004
4
M4/P0.7
2
4
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
75788833
0900-004-04006
6
M4/P0.7
2
4
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
翌々日出荷
75788851
0900-004-04010
10
M4/P0.7
2
4
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
翌々日出荷
75788867
0900-004-05005
5
M5/P0.8
2.5
5
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
翌々日出荷
75788885
0900-004-05008
8
M5/P0.8
2.5
5
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
翌々日出荷
75788894
0900-004-05010
10
M5/P0.8
2.5
5
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
75788903
0900-004-05012
12
M5/P0.8
2.5
5
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
75788912
0900-004-06006
6
M6/P1.0
3
6
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
75788946
0900-004-06012
12
M6/P1.0
3
6
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
75788955
0900-004-06015
15
M6/P1.0
3
6
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
75788763
0900-004-03003
3
M3/P0.5
1.5
3
¥
90
取扱い終了
75788824
0900-004-04005
5
M4/P0.7
2
4
¥
120
取扱い終了
75788842
0900-004-04008
8
M4/P0.7
2
4
¥
120
取扱い終了
75788876
0900-004-05006
6
M5/P0.8
2.5
5
¥
140
取扱い終了
75788921
0900-004-06008
8
M6/P1.0
3
6
¥
160
取扱い終了
75788937
0900-004-06010
10
M6/P1.0
3
6
¥
160
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください