K-CON(キタコ)
蝶ボルト
材質
ステンレス
長さ(mm)
15
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75789235
0900-044-99015
M4/P0.7
2.4
11
4
22
¥
340
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
75789244
0900-054-99015
M5/P0.8
2.4
11
5
22
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
75789253
0900-064-99015
M6/P1.0
3
14.5
6
27
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください