蝶ナット

蝶ナット - K-CON(キタコ)蝶ナット - K-CON(キタコ)蝶ナット - K-CON(キタコ)
材質ステンレス内容量1セット(2個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
ピッチ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
757903550900-001-091044mm用0.72.42210
160
149
164(税込)
翌々日出荷
757903640900-001-091055mm用0.82.42210
180
169
186(税込)
翌々日出荷
757903730900-001-091066mm用1.032713
220
219
241(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする