オイルニップル(L型)

オイルニップル(L型) - K-CON(キタコ)オイルニップル(L型) - K-CON(キタコ)
(3件のレビュー)

マニホールドのオイル/負圧ニップルとして便利なL型ニップルです。

寸法D(mm)8材質/処理スチール/ユニクロ内容量1個
注意
※材質または用途に応じた金属用接着剤を使用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
757918250900-990-0001113.5438.514
300
299
329(税込)
当日出荷
757918160900-990-000101864.5916.5
400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75791816
2022-03-13
用途: 原付旧車用

2スト原付らビックキャブレターを取り付ける際に、インシュレーターを交換するのですが
そのインシュレーターに取り付けられているニップルが逆取り付けになっていました。
これを除去してこのニップルを取り付けます。

1が参考にしています
対象商品 : 75791825
2022-04-11
用途: チェーンソーのキャブレターに使用

チェーンソーの燃料ニップルが欠けてしまったので代わりの物を探していました。
キャブレターに打ち込む側は良いのですが、ホース側はニップルが小さすぎるので
別途プラスチックのニップルを購入・加工し、オイルニップルに差し込み取り付けています。

対象商品 : 75791825
2019-03-14
用途: キャブレターの補修

キャブレターのニップルが折れたために購入しました。接着して使用していますが、今のところ問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする