曜日別特売
(30件のレビュー)

極数分の端子が入ったコネクターセット。

内容量1セット
全13種類を絞り込む
タイプ
13種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
タイプ
適合電線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
757921750900-755-02000オス/メス端子×各2、2Pオス/メスカプラー×各1ナチュラル110型2極AVまたはAVS0.3~1.25
280
269
296(税込)
当日出荷
757921840900-755-02001オス/メス端子×各3、3Pオス/メスカプラー×各1ナチュラル110型3極AVまたはAVS0.3~1.25
330
309
340(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
757921930900-755-02002オス/メス端子×各4、4Pオス/メスカプラー×各1ナチュラル110型4極AVまたはAVS0.3~1.25
380
349
384(税込)
当日出荷
757922020900-755-02003オス/メス端子×各6、6Pオス/メスカプラー×各1ナチュラル110型6極AVまたはAVS0.3~1.25
450
419
461(税込)
翌々日出荷
757922110900-755-02004オス/メス端子×各9、9Pオス/メスカプラー×各1ナチュラル110型9極AVまたはAVS0.3~1.25
650
599
659(税込)
当日出荷
757922270900-755-02005オス/メス端子×各2、2Pオス/メスカプラー×各1250型2極AVまたはAVS0.5~2.0
250
239
263(税込)
当日出荷
757922360900-755-02009オス/メス端子×各2、2Pオス/メスカプラー×各1250型逆ロック2極AVまたはAVS0.5~2.0
300
289
318(税込)
当日出荷
757922450900-755-02006オス/メス端子×各3、3Pオス/メスカプラー×各1250型3極AVまたはAVS0.5~2.0
300
289
318(税込)
当日出荷
757922540900-755-02010オス/メス端子×各3、3Pオス/メスカプラー×各1250型逆ロック3極AVまたはAVS0.5~2.0
400
369
406(税込)
当日出荷
757922630900-755-02007オス/メス端子×各4、4Pオス/メスカプラー×各1250型4極AVまたはAVS0.5~2.0
350
329
362(税込)
当日出荷
757922720900-755-02011オス/メス端子×各4、4Pオス/メスカプラー×各1250型逆ロック4極AVまたはAVS0.5~2.0
450
419
461(税込)
当日出荷
757922810900-755-02008オス/メス端子×各6、6Pオス/メスカプラー×各1250型6極AVまたはAVS0.5~2.0
450
419
461(税込)
当日出荷
757922970900-755-02012オス/メス端子×各6、6Pオス/メスカプラー×各1250型逆ロック6極AVまたはAVS0.5~2.0
500
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75792297
2025-09-07
用途: 旧車のライティングリレー作成で
運輸・通信業

旧いクルマなので、リレーが廃盤なので新規配線と共に
作成用に購入しました。
問題なく、新規配線作成できました。

対象商品 : 75792254
2023-11-19
用途: 溶けたカプラー(片側)の交換
有限会社つるみ印刷

「逆ロック」メス側にロック(抜け止め)の突起つき、ということのようです。
比較のため買った逆ロック記載のない他社品はやはりオス側に突起で、古いカプラーの片側だけ交換したい場合は形状確認が必要です。
業界用語なのでしょうが、一言解説されていると電装専門家以外にもわかりやすいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 75792175
2024-02-22
用途: バイクのメンテナンス
製造業

バイクのCDI交換の際の配線で使いました。納期が迅速でたすかりました。

対象商品 : 75792254
2022-10-11
用途: バイクのレギュレータ端子の更新

古めのバイクのレギュレータ回りのコネクタ更新用に購入しました。逆ロックの250型は用品店では手に入り難いので、オスメスセットの少量売りはありがたいです。

対象商品 : 75792263
2022-09-16
用途: ヤマハ DT50の12V化
製造業

ヤマハのバイク DT50
12V化に使用しました。
オス側のみ使用し、他の部品と組み合わせ、無事に12V化できました。

対象商品 : 75792254
2021-10-05
用途: 旧車バイクのレギュレータ用コネクタ作成に
運輸・通信業

VFR400R(NC24)のジェネレータをMOSFET化する際のコネクタ作成用として、250型逆ロックを購入。
本家の住友電装製は品切れなので、助かります。
品質は問題なさそうです。

対象商品 : 75792281
2021-11-24
用途: ゼファー750 レギュレーター移設の延長
農・林・水産業

タンク下にあるレギュレター熱でいつ壊れるか分からないのでこのコネクターを買いケーブルを延長移設する事にした。
・近くの店舗では扱っていないのでここで買えてよかった。
・コネクターセットなので別のギボシ購入する必要がなかった。

対象商品 : 75792236
2021-08-04
用途: バイクの改造
製造業

本田車の逆ロックコネクターに使用。問題なしで取り付けできます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする