曜日別特売

純正色タイプハーネス

純正色タイプハーネス - K-CON(キタコ)純正色タイプハーネス - K-CON(キタコ)純正色タイプハーネス - K-CON(キタコ)純正色タイプハーネス - K-CON(キタコ)純正色タイプハーネス - K-CON(キタコ)純正色タイプハーネス - K-CON(キタコ)純正色タイプハーネス - K-CON(キタコ)純正色タイプハーネス - K-CON(キタコ)
(19件のレビュー)
材質(導体)軟銅撚線、(絶縁体)PVC長さ(m)2耐熱温度(℃)80許容電力(W)150(AV0.85/12V)、110(AVS0.5/12V)<周囲温度40℃の場合>内容量1巻
全40種類を絞り込む
種別
40種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
757929630900-755-00005AV0.85橙(オレンジ)2.4~2.6
300299
299
329(税込)
当日出荷
757929720900-755-00205AVS0.5橙(オレンジ)2.0~2.1
260259
259
285(税込)
翌々日出荷
757929810900-755-00008AV0.852.4~2.6
300299
299
329(税込)
当日出荷
757929970900-755-00208AVS0.52.0~2.1
260259
259
285(税込)
当日出荷
757930060900-755-00014AV0.852.4~2.6
300299
299
329(税込)
当日出荷
757930150900-755-00214AVS0.52.0~2.1
260259
259
285(税込)
翌々日出荷
757930240900-755-00004AV0.852.4~2.6
300299
299
329(税込)
当日出荷
757930330900-755-00204AVS0.52.0~2.1
260259
259
285(税込)
当日出荷
757930420900-755-00002AV0.852.4~2.6
300299
299
329(税込)
当日出荷
757930510900-755-00202AVS0.52.0~2.1
260259
259
285(税込)
当日出荷
757930670900-755-00015AV0.85黒/黄2.4~2.6
300299
299
329(税込)
当日出荷
757930850900-755-00018AV0.85黒/茶2.4~2.6
300299
299
329(税込)
当日出荷
757930940900-755-00218AVS0.5黒/茶2.0~2.1
260259
259
285(税込)
翌々日出荷
757931030900-755-00012AV0.85黒/白2.4~2.6
300299
299
329(税込)
当日出荷
757931120900-755-00212AVS0.5黒/白2.0~2.1
260259
259
285(税込)
翌々日出荷
757931210900-755-00011AV0.85若葉2.4~2.6
300299
299
329(税込)
当日出荷
757931370900-755-00211AVS0.5若葉2.0~2.1
260259
259
285(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
757931460900-755-00006AV0.852.4~2.6
300299
299
329(税込)
当日出荷
757931550900-755-00206AVS0.52.0~2.1
260259
259
285(税込)
当日出荷
757931640900-755-00001AV0.852.4~2.6
300299
299
329(税込)
当日出荷
757931730900-755-00201AVS0.52.0~2.1
260259
209
アウトレット
230(税込)
当日出荷
残り4点です
757931820900-755-00017AV0.85赤/黄2.4~2.6
300299
299
329(税込)
当日出荷
757931910900-755-00217AVS0.5赤/黄2.0~2.1
260259
259
285(税込)
翌々日出荷
757932070900-755-00016AV0.85赤/黒2.4~2.6
300299
299
329(税込)
当日出荷
757932160900-755-00216AVS0.5赤/黒2.0~2.1
260259
259
285(税込)
翌々日出荷
757932250900-755-00020AV0.85赤/緑2.4~2.6
300299
299
329(税込)
当日出荷
757932340900-755-00220AVS0.5赤/緑2.0~2.1
260259
259
285(税込)
翌々日出荷
757932430900-755-00010AV0.852.4~2.6
300299
299
329(税込)
当日出荷
757932520900-755-00210AVS0.52.0~2.1
260259
259
285(税込)
当日出荷
757932610900-755-00007AV0.852.4~2.6
300299
299
329(税込)
当日出荷
757932770900-755-00207AVS0.52.0~2.1
260259
259
285(税込)
当日出荷
757932860900-755-00013AV0.85白/黒2.4~2.6
300299
299
329(税込)
当日出荷
757932950900-755-00213AVS0.5白/黒2.0~2.1
260259
259
285(税込)
翌々日出荷
757933040900-755-00003AV0.852.4~2.6
300299
299
329(税込)
当日出荷
757933130900-755-00203AVS0.52.0~2.1
260259
259
285(税込)
当日出荷
757933220900-755-00009AV0.85緑/黄2.4~2.6
300299
299
329(税込)
当日出荷
757933310900-755-00209AVS0.5緑/黄2.0~2.1
260259
259
285(税込)
翌々日出荷
757933470900-755-00019AV0.85緑/黒2.4~2.6
300299
299
329(税込)
当日出荷
757933560900-755-00219AVS0.5緑/黒2.0~2.1
260259
259
285(税込)
翌々日出荷
757930760900-755-00215AVS0.5黒/黄2.0~2.1
260
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75792963
2025-06-28
用途: セキュリティー配線に
自動車・二輪車・自転車関連業

セキュリティー時に-出力配線にオレンジを使用しました。泥棒相手には黒の配線のほうが良いのでしょうけどけど、自分が分からなくなるのでこちらを使用しております。

2025-03-01
用途: バイク改良
サービス業

バイク純正の配線色と揃えられるので便利。個人用途なら十分な長さなのもヨシ。

対象商品 : 75792972
2023-06-11
用途: バイクや車の配線作成

ホームセンターに置いていないオレンジ色配線が手に入るのは助かります。欲を言えば30mで欲しいところなのでモノタロウブランドで取り扱って欲しい商品。

3が参考にしています
対象商品 : 75793216
2023-09-16
用途: バイク整備

バイクのサブハーネス作成に使用。純正品の様な仕上がり満足です。

対象商品 : 75792972
2023-07-07
用途: オートバイのライト増設
その他業種

純正のケーブルと同じ色なので回路増設してもどの系統かわかるため回路の接続間違いがなく大変助かります。

対象商品 : 75793313
2021-11-07
用途: バイクのウィンカー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

社外品のウィンカーは黒赤配線が多いので見た目が悪いですが、この配線を使うことで見た目も良くなります。硬さや耐久性も問題ないのでお勧めです。

対象商品 : 75792963
2021-05-26
用途: オーディオ配線に使用。

バイク用ですが、クルマのオーディオ用イルミネーション配線に使用しました。
オレンジの配線はホームセンターでは売っておらず、こちらの商品は少量で適正価格なので助かります。

対象商品 : 75792963
2021-04-24
用途: 配線修理
小西工務店建設業・工事業

適度にコシが有り使いやすいです。また使用したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー・ハーネス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする