HiKOKI(旧:日立工機) HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具 HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具・充電工具アクセサリー HiKOKI(旧:日立工機)の はくり/はつり工具 サイドハンドル サイドハンドル 注文コード (2件のレビュー) 適合機種H41SA2用 内容量1個 注意 ※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※ハンドルホルダ組、ボルト、スプリングは付属しておりません。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 981870 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 39188396 981870 ¥1,100 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 集じんノズルセット 京セラ 税込¥593 ¥539 バスケットへ ドリルビット(SDSmaxシャンク) HiKOKI(旧:日立工機) 税込¥4,398~ ¥3,998~ 引き出し 306 エルボックスシステム BOSCH(ボッシュ) 税込¥5,388~ ¥4,898~ 集じんパッド(ハンマドリル用) マキタ 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ シリンダー Panasonic(パナソニック) 税込¥538 ¥489 バスケットへ 部品 MVH-158 三笠産業[工具] 税込¥58~ ¥53~ 部品 UM-F23,F28,F32,F38 三笠産業[工具] 税込¥58~ ¥53~ 部品 MVH-308 三笠産業[工具] 税込¥58~ ¥53~ 部品 GE-5LH 三笠産業[工具] 税込¥58~ ¥53~ 部品 MGX-23.28.32.38 三笠産業[工具] 税込¥58~ ¥53~ 部品 MGX-280 三笠産業[工具] 税込¥58~ ¥53~ 部品 GE-5LV,5LE 三笠産業[工具] 税込¥58~ ¥53~ 部品 GE-5LHV 三笠産業[工具] 税込¥58~ ¥53~ 吸じんカバー BOSCH(ボッシュ) 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ 本体部品 チップソーカッター LA120-C 新ダイワ 税込¥14,278~ ¥12,980~ M18 FUEL QUIK-LOK パワーヘッド ミルウォーキーツール 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ M18 FUEL QUIK-LOK(TM) パワーヘッド用肩掛けベルト ミルウォーキーツール 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ M18 FHAFOH16用集塵ノズル (3個パック) ミルウォーキーツール 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ MX FUEL(TM) 充電器 ミルウォーキーツール 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ TAIHEI LED透写台 卓上型 SK TAIHEI 税込¥208,780 ¥189,800 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具電動工具電動工具・充電工具アクセサリーはくり/はつり工具 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 2 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 39188396 2015-03-30 用途: 現場での什器等の組立 少し納期がかかりましたが商品については申し分ないです。 参考になった 対象商品: 39188396 2015-03-24 用途: ねじを締める時 商品はばっちりでした。納期がもう少し短縮できるといいとおもいます 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用) 研磨/研削(電動) 切断/切削 はくり/はつり工具 旋盤/フライス盤 撹拌 掃除/集塵 電源/コントローラー カーボンブラシ フレキシブルシャフト 電動工具用ケース/カバー 電球/蛍光灯 電動工具/充電工具部品 シェアする マイページ 最近見た商品