この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
2021-06-29
- 用途:
- 正規カーボンブラシの代用
- 対象商品:
- 75862525
RELIFE(旧ミツトモ製作所)製 MHG-075 マルチホビーグラインダーを整備中、カーボンブラシを破壊してしまいました。モノタロウさんで同機種のカーボンブラシを検索しましたが「取り扱い終了」でしたので、代用として当商品を購入し、取り付けたところ正常に作動しました。
2020-11-08
- 用途:
- 交換
- 対象商品:
- 75862525
画像ではバネが銅に見えますが鉄でした。参考にサイズを書いておきます。
全長:29.41mm
カーボン:10.51mm(バネ受け1.5mm含まず)×4.35mm×3.94mm
バネ:18.65mm×3.54mm
16人が参考にしています
SUZUKI 様
2018-07-09
- 用途:
- 電動工具のブラシ交換
- 対象商品:
- 75862525
リューターの高速グラインダーのかなり古い機種に会いますのでメーカーで入手できなくて困っていましたが代用できて大変助かりました。
2015-10-15
- 用途:
- H&Hの卓上ボールバンのベルトの交換時にカーボンブラシも交換した。
- 対象商品:
- 75862525
注文翌日に商品が到着するのにはおどろきました。また少数の注文なのに迅速な対応,これからもよろしく お願いします。