曜日別特売

ND150 スムースライド(3段引きタイプ)

ND150 スムースライド(3段引きタイプ) - アトムリビンテックND150 スムースライド(3段引きタイプ) - アトムリビンテックND150 スムースライド(3段引きタイプ) - アトムリビンテックND150 スムースライド(3段引きタイプ) - アトムリビンテックND150 スムースライド(3段引きタイプ) - アトムリビンテックND150 スムースライド(3段引きタイプ) - アトムリビンテックND150 スムースライド(3段引きタイプ) - アトムリビンテックND150 スムースライド(3段引きタイプ) - アトムリビンテック

引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きレールです。
左右兼用タイプです。

仕上ユニクロ材質(ベアリング)材質(レール)内容量1本
注意
※ネジは付属しておりません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76006822ND150-1276.2177.825476.2190.5241.3266.7304.8
3,800
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
76006831ND150-14101.6203.2304.888.9215.9292.1317.5355.6
4,200
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
76006847ND150-16127228.6355.6127241.3342.9368.3406.4
4,600
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
76006856ND150-18127279.4406.4127292.1393.7419.1457.2
5,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
76006865ND150-20152.4304.8457.2152.4317.5444.5469.9508
5,300
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
76006874ND150-22177.8330.2508177.8342.9495.3520.7558.8
5,900
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
76006883ND150-24177.8381558.8177.8393.7546.1571.5609.6
6,100
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
76006892ND150-26203.2406.4609.6203.2419.1596.9622.3660.4
6,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
76006901ND150-28228.6431.8660.4228.6444.5647.7673.1711.2
7,200
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
76006917ND150-12-C376.2-25476.2190.5241.3266.7304.8
4,600
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
76006926ND150-14-C3127-304.888.9215.9292.1317.5355.6
5,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
76006944ND150-18-C3177.8368.3406.4127292.1393.7419.1457.2
5,900
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
76006953ND150-20-C3152.4419.1457.2152.4317.5444.5469.9508
6,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
76006962ND150-22-C3177.8469.9508177.8342.9495.3520.7558.8
6,800
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
76006971ND150-24-C3177.8520.7558.8177.8393.7546.1571.5609.6
7,100
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
76006987ND150-26-C3203.2571.5609.6203.2419.1596.9622.3660.4
7,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
76006996ND150-28-C3228.6622.3660.4228.6444.5647.7673.1711.2
8,000
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
76006935ND150-16-C3152.4317.5355.6127241.3342.9368.3406.4
5,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする