アトムリビンテック
S101 スムースライド(標準タイプ)
スライド距離3/4の2段引きスライドレールです。
レールの着脱ができない、完全ストップタイプです。
左右兼用タイプです。
※レール寸法はS102と同一です。
仕様
着脱不可
仕上
ユニクロ
材質(ベアリング)
鋼
材質(レール)
鋼
内容量
1本
注意
※ネジは付属しておりません。
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
305
356
406
457
508
559
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法P5(mm)
寸法P6(mm)
寸法P7(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76007574
S101-12
305
-
152.4
254
-
149.2
260.3
273
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76007583
S101-14
356
-
203.2
304.8
-
200
311.1
323.8
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76007601
S101-18
457
203.2
304.8
406.4
212.7
301.6
412.7
425.4
¥
2,150
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76007617
S101-20
508
228.6
355.6
457.2
238.1
352.4
463.6
476.2
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76007626
S101-22
559
254
406.4
508
263.5
403.2
514.3
527
¥
2,550
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76007592
S101-16
406
-
254
355.6
-
250.8
361.9
374.6
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください