アトムリビンテック
アトム ダストシュート 蓋付き
付属品
釘 丸頭♯17×16 1本
種別
蓋付
材質
ステンレス鋼(SUS304)
サイズ
大
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76008834
-
生地ヘアーライン
¥
21,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76008843
-
本金メッキ
¥
22,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください