アトムリビンテック
円型ツマミ ノスタルジアB-10
材質
真鍮
種類
つまみ
仕上
真鍮 仙徳色メッキ
有効ねじ深さ(mm)
10
内容量
1個
注意
※ネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法W1(Φmm)
寸法W2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76010024
B-10
22
28
18
¥
1,140
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76010033
B-10
19
22
14
¥
740
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください