アトムリビンテック
ステンレスCツマミ
付属品
+なべ小ねじ(M4×0.7×35(ステンレス鋼))×1本
材質
ステンレス鋼
種類
つまみ
仕上
生地HL
有効ねじ深さ(mm)
10
内容量
1個
注意
※突起物の位置が、掲載画像と実際の商品で異なる位置になる場合がございます。商品仕様上は問題ないですが、予めご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76012745
-
30
Φ20
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
76012763
-
25
Φ15
¥
900
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
76012754
-
27
Φ18
¥
1,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください