曜日別特売

空調機器用振れ止め金具

空調機器用振れ止め金具 - 昭和コーポレーション

空調機器等の振れ止め金具の決定版!
メッキは環境にやさしいRoHS対応!

用途
機器の振れ止め用
仕様
先付け用
材質
ユニクロ
寸法L(mm)
57
寸法t(mm)
2
寸法D1(Φmm)
13
寸法D2(Φmm)
13.5
適合ねじ
W3/8、M10、W1/2、M12
寸法W(mm)
30
内容量
1個
注意
※W3/8以外のボルトをご使用される場合には、あらかじめ適合するナット(M10、W1/2、M12)をご用意ください。
※角度調節の際は、繰り返し曲げをしないでください。
※天井スラブに取付ける際必ずワッシャーをご使用ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75868353KZS34
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75868353KZS3450852506KZS34KZS34 空調機器用振れ止め金具 昭和コーポレーション 50852506空調機器用振れ止め金具昭和コーポレーション1パック(20個)
¥2,298
税込¥2,528
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする