曜日別特売
KZS34 空調機器用振れ止め金具 昭和コーポレーション 75868353

KZS34 空調機器用振れ止め金具 昭和コーポレーション 75868353
KZS34 空調機器用振れ止め金具 昭和コーポレーション 75868353

空調機器用振れ止め金具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
75868353
品番
KZS34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

空調機器等の振れ止め金具の決定版!
メッキは環境にやさしいRoHS対応!

用途
機器の振れ止め用
仕様
先付け用
材質
ユニクロ
寸法L(mm)
57
寸法t(mm)
2
寸法D1(Φmm)
13
寸法D2(Φmm)
13.5
適合ねじ
W3/8、M10、W1/2、M12
寸法W(mm)
30
注意
※W3/8以外のボルトをご使用される場合には、あらかじめ適合するナット(M10、W1/2、M12)をご用意ください。
※角度調節の際は、繰り返し曲げをしないでください。
※天井スラブに取付ける際必ずワッシャーをご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75868353KZS3450852506KZS34KZS34 空調機器用振れ止め金具 昭和コーポレーション 50852506空調機器用振れ止め金具昭和コーポレーション1パック(20個)
¥2,298
税込¥2,528
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする