エアーフィットライトS ボールペン

エアーフィットライトS ボールペン ゼブラ

シリコンラバーグリップ採用

インク色 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 仕様シリコンラバーグリップ付 材質樹脂 全長(mm)140 質量(g)11.2 方式ノック式 最大径(Φmm)11.3 インク油性 色数単色 内容量1本
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76116591 BA61-P ピンク
300
 
 
取扱い終了
76116607 BA61-PU
300
 
 
取扱い終了
76116616 BA61-OR オレンジ
300
 
 
取扱い終了
76116625 BA61-BG ブルーグリーン
300
 
 
取扱い終了
76116634 BA61-MZ マゼンタ
300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする