日立 日立の 照明 日立の 蛍光灯 日立の 特殊直管蛍光灯 あかり三役 飛散防止形・退色防止用蛍光ランプ 110W形 あかり三役 飛散防止形・退色防止用蛍光ランプ 110W形 注文コード 種別110W形 電球の種類蛍光ランプ 点灯形ラピッドスタータ形 口金R17d 光色3波長昼白色 定格消費電力(W)100 管径(Φmm)38 全光束(Lm)8945 管長(mm)2367 定格平均寿命(時間)12000 内容量1箱(10本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 FLR110H・EX-N/100PNU 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 75090434 FLR110H・EX-N/100PNU ¥5,000 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 75418226 FLR110H・EX-N/100PNU ¥50,000 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 蛍光灯 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ブラックライト&UVトーチライト NEBO 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ LED直管ランプ HotaluX(ホタルクス) 税込¥1,868~ ¥1,698~ FHTコンパクト蛍光灯形LED(工事専用モデル) 電球色(2800K)/Ra82.5 エコリカ 税込¥6,268 ¥5,698 FCL20W用丸型LEDランプ 東京メタル 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ 直管形LED ODELIC(オーデリック) 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 直管形LED ODELIC(オーデリック) 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ 直管形LED ODELIC(オーデリック) 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ 直管形LED ODELIC(オーデリック) 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 直管形LED ODELIC(オーデリック) 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ 直管形LED ODELIC(オーデリック) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 直管形LED ODELIC(オーデリック) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 直管形LED ODELIC(オーデリック) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 直管形LED ODELIC(オーデリック) 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 直管形LED ODELIC(オーデリック) 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 直管形LED ODELIC(オーデリック) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 直管形LED ODELIC(オーデリック) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 直管形LED ODELIC(オーデリック) 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ 直管形LED ODELIC(オーデリック) 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ コンパクト形蛍光灯 東京メタル 税込¥1,648~ ¥1,498~ 直管LEDランプ 10形相当 グロースターター器具専用 オーム電機 税込¥1,099 ¥999 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品照明蛍光灯特殊直管蛍光灯飛散防止形蛍光灯 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「特殊直管蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります 飛散防止形蛍光灯 看板用蛍光灯 ブラックライト 殺菌ランプ 低誘虫性/純黄色蛍光灯 食品展示用ランプ 残光蛍光ランプ シェアする マイページ 最近見た商品