曜日別特売

ワイヤレスドアモニター ドアモニ(SDM200)

ワイヤレスドアモニター ドアモニ(SDM200) - Panasonic(パナソニック)

ピンポンと鳴ったら、室内モニターのモニターボタンをオン!わざわざ玄関先まで移動しなくても、その場でドアの外の様子を確認できます。
ボタンひとつでワイド表示からズーム表示に切り替え。2倍ズームで来訪者の顔をしっかり確認。
いつでも手元に置いておきたくなるシンプルでかわいい室内モニター。
しっかり確認できて、玄関の雰囲気をじゃましないドアカメラ。
備付のインターホン(チャイム)が「ピンポン」と鳴ったらワンタッチで来訪者を確認、ワイド/ズームもボタンひとつでかんたん切替。
ドアカメラとモニター子機にマイクとスピーカーを搭載。お部屋で来客と通話できる。
モニター中の来客映像を静止画で録画できる。最大10件まで保存可能。(※留守中の来客を自動で録画する機能ではありません。)
ワイヤレスだから持ち運びラクラク!室内のどこでも確認できる。
ワイヤレスモニター子機は付属を含めて最大4台まで増設可能。
玄関ドアにドアカメラを掛けて固定するだけで簡単に設置できます。わずらわしい工事は一切不要でその日からすぐに使い始められます。

セット内容ワイヤレスモニター子機(VL-DM200)、充電台付親機(VL-MDM200)、ワイヤレスドアカメラ(VL-DC851)ミルキーシルバー質量(g)子機/約120(バッテリーパック除く)、親機/約175、カメラ/約325(乾電池含む)消費電力(W)親機/待ち受け時:約1、動作時:約2(子機を親機から外している時)、充電時:約5電源子機/リチウムイオン電池(CGA-LB102)(DC3.7V/940mAh)、親機/AC100V(50/60Hz)、カメラ/単3形アルカリ乾電池4本連続使用時間(時間)子機/(モニター)約2.5、(待ち受け)約100、(充電)約6使用距離範囲(m)約70(親機との見通し距離)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)子機/約21×126×59、(親機使用時)約51×132×79.5、親機/約41×132×75、カメラ/(無線ユニット)約150×78×27、(カメラユニット)約37×87.5×40ディスプレイ2.2型TFTカラー液晶取付け方法カメラ/ドア挟み込み電池寿命カメラ/約6か月(室温20℃で1日5回、1回につき約20秒間映像を表示した場合)無線通信方式1.9GHz TDMA-WB防水性IPX3相当(カメラユニットのみ)通話方式プレストーク最低被写体照度(Lux)5以上画角(ワイド)左右:約120°、上下:約90°、(ズーム)左右:約50°、上下:約40°内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75926593VL-SDM200-S
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする