色評価用蛍光ランプ
演色性に優れ、Ra99と演色性の限界に近づけたランプです。(自然光はRa100)
自然光とほとんど同じに色再現でき、色の検査、色による品質検査に適しています。
高演色形演色AAA昼白色のランプです。
口金G13
平均演色評価数(Ra)99
色温度(K)5000
電球の種類蛍光ランプ
内容量1個
演色性に優れ、Ra99と演色性の限界に近づけたランプです。(自然光はRa100)
自然光とほとんど同じに色再現でき、色の検査、色による品質検査に適しています。
高演色形演色AAA昼白色のランプです。