色評価用蛍光ランプ(紫外放射吸収タイプ)
紫外放射による変褪色を少なくした演色AAAのランプです。
波長400nm以下の紫外放射をほとんどカットしました。
用途
美術館、博物館、画廊、アトリエ。
カラー製、印刷、写真、塗装、染色など、の標準照明。
塗料、インキ、染料、化粧品、薬品、製紙、食料品工場の標準照明。
装飾品、呉服、洋品等色を重視する店舗照明。
その他色を自然光で見る場合と同様に忠実に再現したい場所。
色AAA昼白色
口金G13
平均演色評価数(Ra)99
外管径(Φmm)32.5
色温度(K)5000
電球の種類蛍光ランプ
内容量1本
カラー製、印刷、写真、塗装、染色など、の標準照明。
塗料、インキ、染料、化粧品、薬品、製紙、食料品工場の標準照明。
装飾品、呉服、洋品等色を重視する店舗照明。
その他色を自然光で見る場合と同様に忠実に再現したい場所。