ルピカパワープラチナ
寿命13000時間(直管40形は15000時間)を誇り、従来品ルピカに比べ長寿命タイプのランプです。
最後まで明るくご使用いただける設計です。(光束維持率約80%を達成)
オリジナル光色のサンセットホワイト(2500K)、ナチュラルホワイト色(5800K)、スーパークリア色(8000K)をラインナップしています。(直管40W形を除く)
種類円形スタータ形
口金G10q
平均演色評価数(Ra)84
電球の種類蛍光灯
寿命13000時間(直管40形は15000時間)を誇り、従来品ルピカに比べ長寿命タイプのランプです。
最後まで明るくご使用いただける設計です。(光束維持率約80%を達成)
オリジナル光色のサンセットホワイト(2500K)、ナチュラルホワイト色(5800K)、スーパークリア色(8000K)をラインナップしています。(直管40W形を除く)