屑入 DM-030

屑入 DM-030 テラモト 屑入 DM-030 テラモト

繊細な輝きと機能美を兼ね備えるステンレス製。ゴミが回収し易い中カゴ付。

用途ゴミ箱、屋内用 容量(L)約23 形状丸型 材質/仕上ステンレス/ヘアライン仕上 質量(kg)約7.7 寸法(外径×高さ)(mm)304×600 フタの種類スイング式 商品タイプ本体+フタ 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88117032 SU-289-030-0
126,000
99,980
109,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 700 / 税込 770
沖縄地方 数量1につき 700 / 税込 770
離島 数量1につき 700 / 税込 770

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする