テラモト
システムカートワイド(フレーム) (旧品名:UF多分別回収カート(フレーム))
分別の種類やゴミの量に応じて様々な組み合わせが可能な回収カート。
用途
ゴミ箱、集積・運搬カート
材質
本体フレーム:スチールパイプにクロームメッキ
質量(kg)
約12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1346×605×900
商品タイプ
本体(フレーム)
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88117075
DS-579-050-0
¥
94,500
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770