テラモト テラモトの 清掃用品 テラモトの ゴミ箱 テラモトの 分別用ゴミ箱 シャン470エコOPW 蓋 茶 一般ゴミ オープン式 シャン470エコOPW 蓋 茶 一般ゴミ 注文コード 88117601 注文コード 88117601 ゴミの種類に合わせて投入口を色分けした分別しやすい樹脂製容器です。分別シール付。 用途ゴミ箱用蓋 フタの種類オープン式 材質ポリプロピレン(再生樹脂) 質量(g)約390 タイプ一般ゴミ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×310×160 色(フタ)茶 商品タイプ蓋 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 DS-223-142-4 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 88117601 DS-223-142-4 ¥2,660 ¥2,098 ¥2,098 ¥2,308 (税込) 4日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 分別用ゴミ箱本体 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity SOLOW 袋の交換が楽なダストボックス リス 税込¥4,508 ¥4,098 SOLOW 袋の交換が楽なダストボックス リス 税込¥4,508 ¥4,098 グランドコーナー ナイキ 税込¥19,778~ ¥17,980~ 分別トラッシュボックス 河淳 税込¥362,780 ¥329,800 リサイクルステーション ボトル用 イノウエ 税込¥109,978~ ¥99,980~ リサイクルステーション 一般ゴミ用 イノウエ 税込¥109,978 ¥99,980 ダストボックス グレー SULO 税込¥21,978~ ¥19,980~ 大型ダストボックス SULO 税込¥25,278~ ¥22,980~ リスワーク&ワークバイオ分類ボックス本体 45 グレー リス 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ リスワーク&ワークバイオ分類ボックス本体 45 ダークグレー リス 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ リスワーク&ワークバイオ分類ボックス本体 70 ダークグレー リス 税込¥9,678 ¥8,798 バスケットへ リスワーク&ワークバイオ分類ボックス本体 90 グレー リス 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ リスワーク&ワークバイオ分類ボックス本体 90 ダークグレー リス 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ リスワーク&ワークバイオ分類ボックス 蓋 スリム オープン 45 リス 税込¥4,178 ¥3,798 リスワーク&ワークバイオ分類ボックス 蓋 ワイド オープン45 リス 税込¥4,178 ¥3,798 リスワーク&ワークバイオ分類ボックス 蓋 オープン70 リス 税込¥7,038 ¥6,398 リスワーク&ワークバイオ分類ボックス 蓋 オープン90 リス 税込¥9,018 ¥8,198 リスワーク&ワークバイオ分類ボックス 蓋 スリム ビン・カン45 リス 税込¥4,178 ¥3,798 リスワーク&ワークバイオ分類ボックス 蓋 ワイド ビン・カン45 リス 税込¥4,178 ¥3,798 リスワーク&ワークバイオ分類ボックス 蓋 ビン・カン70 リス 税込¥7,038 ¥6,398 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品ゴミ箱分別用ゴミ箱分別用ゴミ箱本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります 分別用ゴミ箱本体 ゴミ分別シール シェアする マイページ 最近見た商品