回収バスケット L タイプ M

回収バスケット L タイプ M - テラモト回収バスケット L タイプ M - テラモト

効率良く回収できるキャスター付の(牛乳パック)専用ボックス。折りたたみ式。

用途ゴミ箱、資源ゴミ回収ボックス容量(L)約300材質本体:スチール線材に粉体塗装、表示パネル:PET、フタ:ポリカーボネート樹脂形状角型質量(kg)約22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)941×524×1240フタの種類オープン式商品タイプ本体+フタ内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88118913DS-192-520-6
120,000
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする