テラモト
回収バスケット L タイプ T
効率良く回収できるキャスター付の(食品トレー)専用ボックス。折りたたみ式。
用途
ゴミ箱、資源ゴミ回収ボックス
容量(L)
約300
材質
本体:スチール線材に粉体塗装、表示パネル:PET、フタ:ポリカーボネート樹脂
形状
角型
質量(kg)
約22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
941×524×1240
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88118922
DS-192-530-6
¥
120,000
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770