MMフラワークリーン 伸縮 L

MMフラワークリーン 伸縮 L - テラモトMMフラワークリーン 伸縮 L - テラモトMMフラワークリーン 伸縮 L - テラモトMMフラワークリーン 伸縮 L - テラモト
(1件のレビュー)

薬品を使わず摩擦による静電気で、ホコリを吸着します。付着したホコリは、軽く振ると簡単に落ちます。汚れても洗えば、元の効果がよみがえります。

材質伸縮柄:スチールパイプにAAS樹脂接着被膜(伸縮)、パイル:ポリプロピレン、縫糸:ナイロン全長L(mm)1154~1660繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88122772CL-896-330-3約330ブルー
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
地域運賃
88122781CL-896-330-4-グレー
3,400
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88122797CL-896-330-5-イエロー
3,400
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88122806CL-896-330-7-ピンク
3,400
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770

商品説明動画

フラワークリーンの洗い方
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88122797
2018-10-10
用途: マンションの共用部分の天井や高所の壁清掃で使用。
株式会社新日本コミュニティーサービス業

いつも使っている掃除道具です。もう少し柄が長いと丁度良いようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする