テラモト
MM尾毛ハタキ L
本棚や家具・インテリア・照明器具などについたホコリを優しく払います。
材質
柄:ABS樹脂、穂先:ニワトリ毛、グリップ:ABS樹脂(抗菌加工)
全長L(mm)
約720
毛丈(mm)
約210
巻芯径(Φmm)
38
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88122842
CL-897-030-0
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください